Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder POEV 125/10KD-SG

  • ERIKS:12547620
  • Hersteller:715672
Image 1
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen “Blickle EasyRoll”, mit Polyamid-RadkörperRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll”. Farbe: schwarz, Radkörper/Felge: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Reifen aufvulkanisiert. Farbe: schwarz, Shore: 65° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

34,53 €/ Stückexkl. MwSt

40,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Gummi
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
10 mm
Nabenlänge
46 mm
Typ
POEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C