29,53 €/ Stückexkl. MwSt
34,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Gummi |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 38 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | POEV |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |