Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder POA 80/12G

  • ERIKS:12547591
  • Hersteller:574897
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,62 €/ Stückexkl. MwSt

4,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
220 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
12 mm
Nabenlänge
35 mm
Typ
POA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C