Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder POA 65/10G

  • ERIKS:12547589
  • Hersteller:4887
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,38 €/ Stückexkl. MwSt

2,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
65 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
10 mm
Nabenlänge
33 mm
Typ
POA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C