Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder POA 50/8G

  • ERIKS:11056473
  • Hersteller:105403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,90 €/ Stückexkl. MwSt

1,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
50 mm
Breite
18 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
22 mm
Typ
POA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C