Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder POA 48/8K-RO

  • ERIKS:12547587
  • Hersteller:118489
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,80 €/ Stückexkl. MwSt

4,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
48 mm
Breite
16 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
24 mm
Typ
POA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C