Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder POA 125/12G

  • ERIKS:12547585
  • Hersteller:105445
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,73 €/ Stückexkl. MwSt

10,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
260 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
12 mm
Nabenlänge
35 mm
Typ
POA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C