13,97 €/ Stückexkl. MwSt
16,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 240 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Nabenlänge | 36 mm |
Typ | POA |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |