10,78 €/ Stückexkl. MwSt
12,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 220 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Nabenlänge | 36 mm |
Typ | PO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |