4,87 €/ Stückexkl. MwSt
5,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 75 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | PO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |