Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder PO 60/8K

  • ERIKS:12547572
  • Hersteller:839147
Image 1
Rad aus PolyamidRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Farbe: naturweiß, Radkörper/Felge: - Farbe: naturweiß, Shore: 70° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

8,71 €/ Stückexkl. MwSt

10,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
60 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
36 mm
Typ
PO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C