Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder PO 300/30G

  • ERIKS:12547569
  • Hersteller:5629
Image 1
Rad aus PolyamidRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Farbe: naturweiß, Radkörper/Felge: - Farbe: naturweiß, Shore: 70° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

143,17 €/ Stückexkl. MwSt

167,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
300 mm
Breite
55 mm
Tragegewicht
1500 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
30 mm
Nabenlänge
65 mm
Typ
PO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C