Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder PO 160/20K

  • ERIKS:12142546
  • Hersteller:555235
Image 1
Rad aus PolyamidRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Farbe: naturweiß, Radkörper/Felge: - Farbe: naturweiß, Shore: 70° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

42,13 €/ Stückexkl. MwSt

49,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
450 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
PO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C