21,91 €/ Stückexkl. MwSt
25,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 350 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 50 mm |
Typ | PO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |