Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder PO 125/15G

  • ERIKS:10016412
  • Hersteller:5470
Image 1
Rad aus PolyamidRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Farbe: naturweiß, Radkörper/Felge: - Farbe: naturweiß, Shore: 70° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

13,73 €/ Stückexkl. MwSt

16,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
PO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C