Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder PK 262/20-75R-ROT

  • ERIKS:12547502
  • Hersteller:231266
Image 1
Rad mit Luftreifen, mit Kunststoff-FelgeRad: Laufbelag/Reifen: Luftreifen mit Rillenprofil. Farbe: schwarz, Radkörper/Felge: Aus hochwertigem, bruchfestem Polypropylen. Reifen auf Felge montiert. Farbe: schwarz, Shore: 65° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +40° C. Bei Umgebungstemperaturen über +30° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser etwas verändern.
Zur Liste hinzufügen

35,86 €/ Stückexkl. MwSt

41,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Lufreifen mit Blockprofil
Durchmesser
260 mm
Breite
85 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
75 mm
Typ
PK
Art der Reifen
2 Ply
Temperaturbereich
von -20 bis 40 °C