35,10 €/ Stückexkl. MwSt
41,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Lufreifen mit Blockprofil |
Durchmesser | 260 mm |
Breite | 85 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 75 mm |
Typ | PK |
Art der Reifen | 2 Ply |
Temperaturbereich | von -20 bis 40 °C |