13,09 €/ Stückexkl. MwSt
15,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Hitzebeständigem Phenolharz |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 100 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 35 mm |
Typ | PHN |
Temperaturbereich | von -35 bis 260 °C |