Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder PHN 150/20G

  • ERIKS:12547482
  • Hersteller:267435
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,07 €/ Stückexkl. MwSt

86,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Hitzebeständigem Phenolharz
Durchmesser
150 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
PHN
Temperaturbereich
von -35 bis 260 °C