25,39 €/ Stückexkl. MwSt
29,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Hitzebeständigem Phenolharz |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 38 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | PHN |
Temperaturbereich | von -35 bis 260 °C |