Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder PHN 100/12-35G

  • ERIKS:12547474
  • Hersteller:258954
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,37 €/ Stückexkl. MwSt

20,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Hitzebeständigem Phenolharz
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
125 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
12 mm
Nabenlänge
35 mm
Typ
PHN
Temperaturbereich
von -35 bis 260 °C