Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder PATH 75/8G

  • ERIKS:12547468
  • Hersteller:755796
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,66 €/ Stückexkl. MwSt

7,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
75 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
295 mm
Typ
PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C