Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder PATH 75/6KD-FK

  • ERIKS:12547467
  • Hersteller:842090
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,90 €/ Stückexkl. MwSt

16,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
75 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
6 mm
Nabenlänge
31 mm
Typ
PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C