Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder PATH 50/6K-FK

  • ERIKS:12547460
  • Hersteller:755795
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,92 €/ Stückexkl. MwSt

6,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
50 mm
Breite
19 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
6 mm
Nabenlänge
23 mm
Typ
PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C