Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder PATH 101/8KD-FK

  • ERIKS:12547430
  • Hersteller:744868
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,80 €/ Stückexkl. MwSt

23,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
36 mm
Typ
PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C