Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder PATH 100/12G

  • ERIKS:12547421
  • Hersteller:842160
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,71 €/ Stückexkl. MwSt

12,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
12 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C