Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Luftreifen mit Rillenprofil |
Durchmesser | 490 mm |
Breite | 100 mm |
Tragegewicht | 300 kg |
Lager | Nadellager |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 90 mm |
Typ | P |
Art der Reifen | 4 Ply |
Temperaturbereich | von -25 bis 50 °C |