Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder P 300/20-75R

  • ERIKS:11099040
  • Hersteller:254755
Image 1
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-FelgeRad: Laufbelag/Reifen: Luftreifen mit Rillenprofil. Farbe: schwarz, Radkörper/Felge: Aus Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, galvanisch verzinkt, blau, passiviert, Cr6-frei. Reifen auf Felge montiert. Farbe: silber, Shore: 65° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +50° C. Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser etwas verändern. Bei Rädern mit Kugellager sind bei reduzierter Tragfähigkeit Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h zulässig.
Zur Liste hinzufügen

51,84 €/ Stückexkl. MwSt

60,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Luftreifen mit Rillenprofil
Durchmesser
300 mm
Breite
100 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
75 mm
Typ
P
Art der Reifen
2 Ply
Temperaturbereich
von -25 bis 50 °C