Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder P 263/20-50G

  • ERIKS:12547390
  • Hersteller:40089
Image 1
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-FelgeRad: Laufbelag/Reifen: Luftreifen mit Rillenprofil. Farbe: schwarz, Radkörper/Felge: Aus Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, galvanisch verzinkt, blau, passiviert, Cr6-frei. Reifen auf Felge montiert. Farbe: silber, Shore: 65° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +50° C. Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser etwas verändern. Bei Rädern mit Kugellager sind bei reduzierter Tragfähigkeit Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h zulässig.
Zur Liste hinzufügen

44,31 €/ Stückexkl. MwSt

51,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Lufreifen mit Blockprofil
Durchmesser
260 mm
Breite
85 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
50 mm
Typ
P
Art der Reifen
2 Ply
Temperaturbereich
von -25 bis 50 °C