58,08 €/ Stückexkl. MwSt
67,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Luftreifen mit Rillenprofil |
Durchmesser | 260 mm |
Breite | 85 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 50 mm |
Typ | P |
Art der Reifen | 2 Ply |
Temperaturbereich | von -25 bis 50 °C |