81,11 €/ Stückexkl. MwSt
94,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 85 mm |
Breite | 95 mm |
Tragegewicht | 720 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Typ | HTHW |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |