Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTHW 85x95/20-100K

  • ERIKS:12536544
  • Hersteller:463554
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,11 €/ Stückexkl. MwSt

94,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
85 mm
Breite
95 mm
Tragegewicht
720 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
HTHW
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C