Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTHW 85x90/25-95K

  • ERIKS:12536541
  • Hersteller:463505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,80 €/ Stückexkl. MwSt

94,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
85 mm
Breite
90 mm
Tragegewicht
680 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
HTHW
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C