Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTHW 85x70/12-75K

  • ERIKS:12536522
  • Hersteller:449280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,00 €/ Stückexkl. MwSt

74,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
85 mm
Breite
70 mm
Tragegewicht
530 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
HTHW
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C