Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTHW 85x110/25-115K

  • ERIKS:12536514
  • Hersteller:448795
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,65 €/ Stückexkl. MwSt

106,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
85 mm
Breite
110 mm
Tragegewicht
840 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
HTHW
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C