Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTHW 85x105/17-110K

  • ERIKS:12401808
  • Hersteller:463620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

87,92 €/ Stückexkl. MwSt

102,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
85 mm
Breite
105 mm
Tragegewicht
800 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
17 mm
Typ
HTHW
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C