Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTH 85x90/20-90K

  • ERIKS:11301457
  • Hersteller:269878
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,20 €/ Stückexkl. MwSt

64,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
85 mm
Breite
90 mm
Tragegewicht
680 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
HTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C