Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTH 85x80/20-80K

  • ERIKS:11964815
  • Hersteller:269845
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,99 €/ Stückexkl. MwSt

54,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
85 mm
Breite
80 mm
Tragegewicht
610 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
HTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C