Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTH 85x60/20-60K

  • ERIKS:12536478
  • Hersteller:463307
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,89 €/ Stückexkl. MwSt

73,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
85 mm
Breite
60 mm
Tragegewicht
450 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
HTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C