Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTH 85x50/20-50K

  • ERIKS:12536475
  • Hersteller:754454
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,23 €/ Stückexkl. MwSt

45,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
85 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
370 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
50 mm
Typ
HTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C