Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTH 85x120/25-124K

  • ERIKS:12536474
  • Hersteller:710012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

77,04 €/ Stückexkl. MwSt

90,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
85 mm
Breite
120 mm
Tragegewicht
900 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
120 mm
Typ
HTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C