Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTH 85x100/25-100K

  • ERIKS:12536470
  • Hersteller:269902
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,46 €/ Stückexkl. MwSt

75,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
85 mm
Breite
100 mm
Tragegewicht
760 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
HTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C