61,62 €/ Stückexkl. MwSt
72,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 85 mm |
Breite | 100 mm |
Tragegewicht | 760 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Typ | HTH |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |