Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTH 82x98/20-98K

  • ERIKS:12536462
  • Hersteller:269720
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,53 €/ Stückexkl. MwSt

57,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
82 mm
Breite
98 mm
Tragegewicht
720 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
HTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C