Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTH 82x90/20-90K

  • ERIKS:12536460
  • Hersteller:467449
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,48 €/ Stückexkl. MwSt

67,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
82 mm
Breite
90 mm
Tragegewicht
660 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
HTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C