Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTH 82x82/20-86K

  • ERIKS:12536458
  • Hersteller:598292
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,45 €/ Stückexkl. MwSt

54,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
82 mm
Breite
82 mm
Tragegewicht
600 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
82 mm
Typ
HTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C