Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTH 82x60/20-56K

  • ERIKS:12536443
  • Hersteller:467316
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,33 €/ Stückexkl. MwSt

47,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
82 mm
Breite
60 mm
Tragegewicht
440 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
HTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C