Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTH 82x34/12-32K

  • ERIKS:11534729
  • Hersteller:467258
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,96 €/ Stückexkl. MwSt

65,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
82 mm
Breite
34 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
HTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C