Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTH 82x100/20-96K

  • ERIKS:12536440
  • Hersteller:467498
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,44 €/ Stückexkl. MwSt

61,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
82 mm
Breite
100 mm
Tragegewicht
730 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
HTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C