Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder HTH 80x80/20-80K

  • ERIKS:12536437
  • Hersteller:467225
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,99 €/ Stückexkl. MwSt

57,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
80 mm
Breite
80 mm
Tragegewicht
570 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
HTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C